曜日別特売

アンテナ給電ユニット

アンテナ給電ユニット - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)本体:約67×25.5×67(突起部除く)、アダプタ:約75×27.3×47.5(DCケーブル、電源コードを除く)質量(g)本体:約62(ACアダプター、電源コードを除く)、ACアダプタ:約138(電源コードを除く)電源(V)AC100,50/60Hz(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)約8ケーブル長(mm)ACコード部・DCコード部も共に1830(プラグ含む)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41576308WX-SA001
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする