Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスマイクロホン ハンド
長さ(mm)
222
質量(g)
約180(乾電池LR6XJ含む)
最大径(Φmm)
Φ48(マイクリング取付時Φ52)
マイクロホン
単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池
単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
接続端子
設定保守用:USBマイクロB
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576405
WX-ST200
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください