Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスマイクロホン タイピン
質量(g)
本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000
マイクロホン
単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池
単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576423
WX-ST400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください