Panasonic(パナソニック)
16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付)
質量(kg)
約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
スピーカー
16cmコーンスピーカー
定格入力(W)
1
適合電線径(Φmm)
銅単線Φ0.8~Φ1.6
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577017
WS-2015A
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください