Panasonic(パナソニック)
防滴スピーカー天井埋込タイプ3W
寸法(mm)
パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36
質量(g)
約800
定格入力(W)
3
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577087
WS-5801
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください