Panasonic(パナソニック)
屋外対応型ボックススピーカー
仕様
音響パワーレベル:98dB
質量(kg)
本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)
定格入力(W)
20、10、5
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577139
WS-BW120
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください