Panasonic(パナソニック)
非常制御出力ユニット
仕様
拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力
質量(kg)
約8.1
電源(V)
DC24 2.5A(WU-L62から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×132×300
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577263
WU-EM552
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください