Panasonic(パナソニック)
スピーカー回線分割装置
仕様
スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)
質量(g)
本体:約170、パネル:約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48
適合ケーブル
単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577473
WU-R46
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください