Panasonic(パナソニック)
接話マイクロホン
寸法(mm)
幅約27.5×高さ67.5×奥行23
質量(g)
約20
マイクロホン
双指向性 エレクトレットマイクロホン
接続端子
イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41578496
WX-CM210
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください