Panasonic(パナソニック)
ポータブルトランシーバー
仕様
イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック
質量(g)
約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×84×16(突起部、付属品除く)
周波数特性
100Hz~8kHz
使用電池
充電池パック(別売品:WX-SB100)
電池寿命
約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41578514
WX-CT200
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください