ジェイワークスプランニング
ぴたっ手ライトフィット
(1件のレビュー)
ナイロン素材(18ゲージ)手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
軽量で柔らかくて疲れにく極薄ウレタン手袋です。
用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
内容量
1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592085
JK-023
S
18.5
6.5
15
(本体)ナイロン、(手の平部)ポリウレタン
ネイビー
ポリウレタン
18
素手感覚
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592094
JK-023
M
19
7
15.6
(本体)ナイロン、(手の平部)ポリウレタン
ネイビー
ポリウレタン
18
素手感覚
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
41592103
JK-023
L
21
7.5
16
(本体)ナイロン、(手の平部)ポリウレタン
ネイビー
ポリウレタン
18
素手感覚
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください