ジェイワークスプランニング
ぴたっ手GTR
ポリエステル素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。柔らかくグリップ力抜群。
用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
内容量
1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592128
JK-024
L
23.5
8.5
18
ポリエステル
グリーン
天然ゴム
13
グリップ力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592137
JK-024
LL
24
9
18.6
ポリエステル
グリーン
天然ゴム
13
グリップ力
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592119
JK-024
M
22
8
17.4
ポリエステル
グリーン
天然ゴム
13
グリップ力
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください