曜日別特売

ピタッ手フレッシュ

ピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニングピタッ手フレッシュ - ジェイワークスプランニング

抗菌防臭加工で嫌な臭いを軽減します。ピッタリフイットして、手を動かしやすい。

用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41592173JK-021S21.57.516ポリエステルラベンダー合成ゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592189JK-021M23818ポリエステルラベンダー合成ゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592198JK-021L248.520ポリエステルラベンダー合成ゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592207JK-022S21.5716ポリエステルブルーグリーンニトリルゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592216JK-022M21.57.517ポリエステルブルーグリーンニトリルゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592225JK-022L23818ポリエステルブルーグリーンニトリルゴム15抗菌防臭、グリップ力1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする