曜日別特売

ゴルフスコープ

ゴルフスコープ - Kenko(ケンコートキナー)ゴルフスコープ - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。

倍率4倍仕様距離測定スケール(m):40~200付属品ストラップ本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415980444X10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41598044
2022-10-28
用途: ゴルフ
自動車・二輪車・自転車関連業

これから使いますが軽いので、邪魔にならないですね。

対象商品 : 41598044
2020-04-22
用途: ゴルフプレー時
運輸・通信業

コンパクト出し、コスパがイイので、
購入しました。
プレー中の距離感も大丈夫し…
キャリーやリフトなど何もない時は、
役に立ちそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 41598044
2020-05-20
用途: ゴルフ用
株式会社NAVY建設業・工事業

距離を見るのにコンパクトかつノー電池でよいと思い購入。まぁー見づらい。距離ザックリすぎ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする