ピント合わせ不要8倍双眼鏡

ピント合わせ不要8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

コンパクトで扱いやすい8倍の双眼鏡です。ピント調整不要のフリーフォーカス(FF)構造。
動きのある対象物でもピント合わせが要らないので素早く見ることができます。

付属品
ポーチ、ストラップ
倍率
8倍
本体質量(g)
125
最短合焦距離
15m
対物レンズ有効径(mm)
22
1000m先の視野(m)
75
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×82×42
実視界(°)
4.6
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598096STV-B08FBG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41598096
2021-06-09
用途: 遊覧船の操縦、ブイの確認
有限会社ふぁみりぃ医療・福祉・介護関連業

フォーカスフリーでピント合わせがいらないので、瞬時の使用が可能なのがいい。ブラック以外の目立ちやすいイエローやブルー・レッド・グリーン、迷彩色などのカラーがあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする