ナイトビジョン双眼鏡NV- G01

ナイトビジョン双眼鏡NV- G01 - Teslongナイトビジョン双眼鏡NV- G01 - Teslongナイトビジョン双眼鏡NV- G01 - Teslongナイトビジョン双眼鏡NV- G01 - Teslongナイトビジョン双眼鏡NV- G01 - Teslong

【高解像度写真&フルHD動画撮影】アウトドアでの探検、野生動物の観察、キャンプなど、あらゆるアクティビティで大活躍。静止画だけでなく、カクつきのない滑らかなフルHD動画の撮影にも対応し、大切な思い出や決定的な瞬間をありのままに鮮明に記録できます。
【スターライトフルカラー&高性能赤外線ナイトビジョン】最先端の「スターライト・フルカラーテクノロジー」と、7段階の輝度調整が可能なIR(赤外線)照明を搭載。わずかな光しかない薄暗い環境でも、肉眼では見えない鮮やかな色彩をリアルに再現します。さらに、光が一切届かない完全な暗闇(ゼロルクス)でも、白飛びを抑えた高精細なモノクロ映像でクリアに映し出します。
【最大約400mの圧倒的な長距離視認】最大約400m(1300ft)先まで見渡せる驚異の視認範囲を実現。遠く離れた対象物もターゲットを外さず詳細まで観察できるため、夜間の狩猟や野生動物の生態調査、広範囲のパトロール、防犯・探索活動などに最適です。
【5000mAh大容量バッテリー&32GBカード付属】5000mAhの大容量充電式バッテリーを内蔵し、長時間の連続使用でも充電切れを気にせず快適に使えます。さらに32GBのメモリーカードを標準付属しているため、撮影した写真や動画をたっぷり保存。届いたその日からすぐに撮影を楽しめます。
【暗闇でも扱いやすいバックライト&2種のストラップ付き】人間工学に基づいて設計されたボタンには、夜間や暗所でも押し間違えを防ぐ「バックライト機能」を搭載。肩掛け用のショルダーストラップとハンドストラップの2種類が付属しており、長時間の点検や観測でも手が疲れにくく、安心・快適に携行できます。
【アウトドア好きの方へのギフトにも最適】優れた実用性と、どんなギアにもマッチするスタイリッシュなデザインを両立。キャンプや登山、夜間観察など、アウトドアを愛する友人やご家族への特別な贈り物としても非常に喜ばれるアイテムです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099537NV- G01
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする