曜日別特売

はんだ吸取器

はんだ吸取器 - HAKKO(白光)

【ノズルクイックチェンジャー発売記念キャンペーン】
キャンペーン期間:2019年2月18日(月)~数量限定、なくなり次第終了
キャンペーン対象製品:
FR400-82(限定100) / FR410-82(限定300) / FR4003-81(限定50) / FR4103-81(限定100)
キャンペーン特典詳細:
FR400-82ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5045) 1個と保護パイプ(B5221) 2個付属します
FR410-82ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5046) 1個と保護パイプ(B5222) 2個付属します
FR4003-81ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5045) 1個と保護パイプ(B5221) 2個付属します
FR4103-81ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5046) 1個と保護パイプ(B5222) 2個付属します
(対象商品のご注文数量に関わらず、特典は上記数量となります。本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。ご了承ください。)

電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)【こて部】1.2抵抗(Ω)【こて部】<2(ノズルアース間)ヒーター【こて部】コンポジットヒーター真空発生方式【ステーション部】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)【こて部】<2リップル温度(℃)無負荷時±5到達真空圧力【ステーション部】80kPa(600mmHg)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)【ステーション部】15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度範囲
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598516FR400-82350~500℃320、【こて部】300(29V)
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
41598525FR410-82330~450℃190、【こて部】140(24V)
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする