曜日別特売

純綿軽作業用手袋

純綿軽作業用手袋 - アトム純綿軽作業用手袋 - アトム純綿軽作業用手袋 - アトム
(3件のレビュー)

ドライブや一般軽作業に最適。個性豊かなカラー展開。

用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など材質・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル入数(双)1機能通気性、すべり止め付きコーティングなし指マチマチツキ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4159963635(赤)S21.3
400
359
395(税込)
当日出荷
4159964535(茶)M22.3
400
359
395(税込)
当日出荷
4159965435(青)L23.3
400
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41599654
2024-08-04
用途: 軽作業(清掃片付け)の時
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

表面の細かいつぶつぶ出っ張りが作業中滑りにくいので満足です。

2023-03-31
用途: 普段の日焼け止め用に
その他業種

ぶかぶかゆるゆるで使い物にならない。女子用で女の人でも使い勝手が悪いですね。これなら百均で買った方がマシです。

対象商品 : 41599636
2020-06-07
用途: 通勤時に

ユニセックスなのかと思いSMLと購入してみたのですがサイズ的に女性用のSMLです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする