アトム
アトムターボ 白 5双組
(1件のレビュー)
手触りの良い滑り止め付縫製手袋です。
用途
流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、運転、サービス業など
色
ホワイト
材質
・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)
5
機能
通気性、すべり止め付き
コーティング
なし
指マチ
マチつき
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41599715
149-5P
S
21.3
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41599724
149-5P
M
22.3
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41599733
149-5P
L
23.3
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください