パームフレックス

パームフレックス - アトムパームフレックス - アトムパームフレックス - アトムパームフレックス - アトムパームフレックス - アトム

柔軟性に優れ長時間の着用でも疲れにくいソフトな羊革を使用。
やわらかくて手になじむ羊革を使用しているので、指先までフィットし、長時間の着用でも手が疲れにくいです。
背抜きなので通気性に優れています。
手首のマジックでフィット感の調整ができます。

用途自動車産業、機械整備、土木、建設、運輸、農作業、園芸作業、レジャーなど材質・掌部:羊革 ・手甲部:ポリエステル入数(双)1機能通気性、柔軟性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415997762057ネイビーM22.2
1,330
769
846(税込)
翌々日出荷
415997852057ネイビーL23.3
1,330
969
1,066(税込)
当日出荷
415997942057ネイビーLL24
1,330
769
846(税込)
翌々日出荷
415997492056カーキM22.2
1,130
取扱い終了
415997582056カーキL23.3
1,130
取扱い終了
415997672056カーキLL24
1,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする