曜日別特売

2×4サイディングコア

2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適!
●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
材質
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68085333P24-032C130160刃:超硬チップ32
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68085306P24-035C130160刃:超硬チップ35
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68085272P24-038C130160刃:超硬チップ38
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68085254P24-038SR130283刃:超硬チップ38
14,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
68085236P24-050C130160刃:超硬チップ50
8,500
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
68085193P24-060C130160刃:超硬チップ60
9,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68085166P24-065C130160刃:超硬チップ65
10,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68085114P24-080C130160刃:超硬チップ80
12,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68085096P24-080SR130295刃:超硬チップ80
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
68085062P24-095C130160刃:超硬チップ95
15,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
68085053P24-095SDS130308刃:超硬チップ95
26,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68085035P24-100C130160刃:超硬チップ100
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68085017P24-100SR130295刃:超硬チップ100
27,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68084992P24-110C130160刃:超硬チップ110
17,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68084983P24-110SDS130308刃:超硬チップ110
28,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68084965P24-120C130160刃:超硬チップ120
19,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68085342P24-029C130160刃:超硬チップ29
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68085324P24-032SDS130296刃:超硬チップ32
14,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
68085297P24-035SDS130296刃:超硬チップ35
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
68085263P24-038SDS130296刃:超硬チップ38
14,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
68085245P24-045C130160刃:超硬チップ45
8,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
68085227P24-050SDS130308刃:超硬チップ50
20,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
68085202P24-055C130160刃:超硬チップ55
9,300
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
68085184P24-060SDS130308刃:超硬チップ60
21,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
68085157P24-065SDS130308刃:超硬チップ65
21,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
68085123P24-075C130160刃:超硬チップ75
12,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68085105P24-080SDS130308刃:超硬チップ80
23,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68085071P24-090C130160刃:超硬チップ90
14,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
68085026P24-100SDS130308刃:超硬チップ100
27,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68085001P24-105C130160刃:超硬チップ105
17,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68084956P24-120SDS130308刃:超硬チップ120
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
68084861P24-210C130160刃:超硬チップ210
48,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
68085351P24-025C130160刃:超硬チップ25
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68085132P24-070C130160刃:超硬チップ70
11,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68085087P24-085C130160刃:超硬チップ85
14,100
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68084877P24-200C130160刃:超硬チップ200
43,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
68085367P24-022C130160刃:超硬チップ22
6,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68084886P24-170C130160刃:超硬チップ170
29,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084895P24-160C130160刃:超硬チップ160
27,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084904P24-155C130160刃:超硬チップ155
27,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084913P24-150C130160刃:超硬チップ150
26,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084931P24-130C130160刃:超硬チップ130
24,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
68084247PCD17-225コバルトハイス9.3
4,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68085315P24-032SR130283刃:超硬チップ32
14,800
取扱い終了
68085281P24-035SR130283刃:超硬チップ35
14,800
取扱い終了
68085211P24-050SR130295刃:超硬チップ50
20,100
取扱い終了
68085175P24-060SR130295刃:超硬チップ60
21,000
取扱い終了
68085141P24-065SR130295刃:超硬チップ65
21,500
取扱い終了
68085044P24-095SR130295刃:超硬チップ95
26,300
取扱い終了
68084974P24-110SR130295刃:超硬チップ110
28,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする