ALCコア

ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)ALCコア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。

用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084816PAL-032C13016032
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68084807PAL-032SDS13032132
19,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
68084773PAL-038C13016038
10,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68084764PAL-038SDS13032138
19,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
68084737PAL-050C13016050
10,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68084721PAL-050SDS13033350
23,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
68084685PAL-065C13016065
11,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68084676PAL-065SDS13033365
24,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
68084642PAL-075C13016075
13,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68084633PAL-075SDS13033375
25,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68084615PAL-080C13016080
13,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68084606PAL-080SDS13033380
26,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68084572PAL-090C13016090
15,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
68084563PAL-095C13016095
16,300
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68084554PAL-100C130160100
17,600
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68084545PAL-100SDS130333100
30,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68084527PAL-105C130160100
18,500
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
68084511PAL-110C130160100
18,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68084502PAL-110SDS13033350
31,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
68084484PAL-120C130160100
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
68084475PAL-120SDS13033350
33,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084825PAL-029C13016029
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68084782PAL-035C13016035
10,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68084746PAL-045C13016045
10,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68084694PAL-060C13016060
11,100
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
68084651PAL-070C13016070
12,600
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
68084581PAL-085C13016085
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
68084387PAL-210C130160210
55,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
68084703PAL-055C13016055
10,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68084414PAL-160C130160160
29,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68084457PAL-130C130160130
25,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68084231PCD18-25010
3,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
68084791PAL-032SR13030832
17,100
取扱い終了
68084755PAL-038SR13030838
17,100
取扱い終了
68084712PAL-050SR13032050
21,000
取扱い終了
68084667PAL-065SR13032065
21,600
取扱い終了
68084624PAL-075SR13032075
23,300
取扱い終了
68084597PAL-080SR13032080
23,900
取扱い終了
68084536PAL-100SR130320100
27,200
取扱い終了
68084493PAL-110SR13032050
28,300
取扱い終了
68084466PAL-120SR13032050
30,200
取扱い終了
68084405PAL-170C130160170
33,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする