SDSプラスビット X5L

SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5L - BOSCH(ボッシュ)
(10件のレビュー)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。
5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。
磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得)
二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918526X5L0321101本3.2刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
789
868(税込)
当日出荷
20914303X5L0341101本3.4刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
929
1,022(税込)
当日出荷
20914294X5L034110/51セット(5本)3.4刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20914337X5L0351101本3.5刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20914328X5L035110/51セット(5本)3.5刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25918535X5L0381101本3.8刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
20914355X5L0401101本4刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
20914382X5L0431101本4.3刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
929
1,022(税込)
当日出荷
20914373X5L043110/51セット(5本)4.3刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
20914407X5L0451101本4.5刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20914425X5L0481101本4.8刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48998135X5L0501101本5刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48998153X5L0551101本5.5刃部:超硬チップ、炭素鋼110-50SDSプラス
1,800
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
48998171X5L0601151本6刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20914443X5L0641151本6.4刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20914468X5L0651151本6.5刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25917984X5L0701151本7刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
1,900
959
1,055(税込)
当日出荷
25918560X5L0751151本7.5刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
1,900
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918009X5L0801151本8刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
2,100
999
1,099(税込)
当日出荷
25918596X5L1051151本10.5刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25918614X5L1251151本12.5刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
2,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25918666X5L1451151本14.5刃部:超硬チップ、炭素鋼115-50SDSプラス
3,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20914312X5L0341601本3.4刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20914346X5L0351601本3.5刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20914398X5L0431601本4.3刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20914416X5L0451601本4.5刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20914434X5L0481601本4.8刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48998144X5L0501601本5刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
999
1,099(税込)
3日以内出荷
25918544X5L0531601本5.3刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,800
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
48998162X5L0551601本5.5刃部:超硬チップ、炭素鋼160-100SDSプラス
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48998187X5L0601651本6刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
20914452X5L0641651本6.4刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48998196X5L0651651本6.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
48998205X5L0701651本7刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918000X5L0721651本7.2刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918569X5L0751651本7.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
48998214X5L0801651本8刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48998223X5L0851651本8.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25918578X5L0901651本9刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918587X5L0951651本9.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48998232X5L1001651本10刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48998257X5L1051651本10.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25918605X5L1101651本11刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48998284X5L1201651本12刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48998302X5L1251651本12.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29901673X5L1271651個12.7刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25918639X5L1301651本13刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25918648X5L1351651本13.5刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
48998336X5L1401651本14刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25918657X5L1431651本14.3刃部:超硬チップ、炭素鋼165-100SDSプラス
3,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: クライミング岩場のボルト打ちです
クライミングさいたまサービス業

勧められて使わせて頂きましたが
非常に良く切れます
耐久性もいいです

対象商品 : 48998284
2022-05-17
用途: エレベーターの据え付け工事
芹澤電興舍建設業・工事業

他製品と比べて、全然長持ちする。刃先が消耗しない、折れない、溶けない、最高です。

対象商品 : 48998257
2019-12-13
用途: 奥まった所の作業に!

物を避けて、穴あけしなければいけなかったので、長めな物を持ち合わせてない為購入しました。
X5Lの作業性は、非常に良い物なので今回も活躍してくれました。

対象商品 : 48998171
2019-03-17
用途: アンカー打設
建設業・工事業

穿孔スピード、穴の真円具合に関しては現在最高峰。3枚刃では引っかかるアンカーもデッキプレート+コンクリもきれいにアンカーが入る。

対象商品 : 48998232
2018-05-25
用途: 穴あけ

岩石に穴あけですが今まで使った中で一番良いかもしれない。

対象商品 : 48998302
2018-01-22
用途: コンクリートの穴あけ

他社製品よりもスピーディーな穴あけが出来る
今後ライフに注目

対象商品 : 48998162
2016-12-04
用途: コンクリート製品に下地木材を固定
株式会社石井組

削孔の良さは良いと思います。結構愛用?してます。粉の上がりも良い。但し、鉄筋等にヒットすると先端が2枚なので、破損しやすいです。ヒルティ等の「クロス4枚」のほうが強いです。

2が参考にしています
対象商品 : 48998336
2017-03-11
用途: コンクリートに穴あけ作業
有限会社 植松板金工業所

もう少し価格が安いと助かるんですが、ぜいたくですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする