曜日別特売

SDSプラスビット S4L

SDSプラスビット S4L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L - BOSCH(ボッシュ)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス適合機種SDSプラスハンマードリル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39405712S4120100012
10,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
39405721S4125100012.5
10,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする