ガルバウッドコア

ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通!
●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ!
●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。

用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
注意
吸じんシステムは使用できません。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効長(mm)
全長(mm)
本体質量(g)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915177PGW-100C1個130157590100
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915186PGW-105C1個130157600105
30,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
20915195PGW-110C1個130157680110
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914942PGW-038SDS1セット13030652038
21,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20915213PGW-140C1個1301571000140
40,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20914967PGW-060SDS1セット13030883560
31,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20915222PGW-160C1個1301571230160
44,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20914985PGW-070SDS1セット13030891070
32,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20915247PGW-200C1個1301571680200
64,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
20914994PGW-080SDS1セット13030895080
35,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20915003PGW-100SDS1セット1303081190100
42,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
20915344PGW-050C1個13015723550
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915387PGW-075C1個13015739075
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20915396PGW-080C1個13015741580
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20916394PCD261本-2251309.3
4,300
取扱い終了
返品不可
20916683PCD271本-2501609.4
1,300
取扱い終了
返品不可
20914915PGW-029SDS1セット13030647029
21,300
取扱い終了
20915046PGW-029SR1セット13029346029
19,100
取扱い終了
29902687PGW-260C1個1301573800260
150,000
取扱い終了
20914924PGW-032SDS1セット13030648532
21,300
取扱い終了
20915055PGW-032SR1セット13029347532
19,100
取扱い終了
20914933PGW-035SDS1セット13030651035
21,300
取扱い終了
20915064PGW-035SR1セット13029350035
19,100
取扱い終了
20915073PGW-038SR1セット13029351038
19,100
取扱い終了
20915204PGW-120C1個130157795120
35,300
取扱い終了
返品不可
20914958PGW-050SDS1セット13030878050
27,900
取扱い終了
20915082PGW-050SR1セット13029578050
25,100
取扱い終了
20915098PGW-060SR1セット13029583560
28,500
取扱い終了
20914976PGW-065SDS1セット13030884065
31,800
取扱い終了
20915107PGW-065SR1セット13029584065
28,600
取扱い終了
20915238PGW-165C1個1301571350165
46,600
取扱い終了
返品不可
20915116PGW-070SR1セット13029591070
29,400
取扱い終了
20915125PGW-080SR1セット13029595080
32,100
取扱い終了
20915256PGW-210C1個1301572000210
75,300
取扱い終了
返品不可
20915134PGW-100SR1セット1302951190100
38,600
取扱い終了
20915265PGW-220C1個1301572350220
78,900
取扱い終了
20915012PGW-110SDS1セット1303081260110
45,700
取扱い終了
20915143PGW-110SR1セット1302951260110
41,100
取扱い終了
20915274PGW-250C1個1301573400250
159,000
取扱い終了
20915283PGW-029C1個13015012029
11,600
取扱い終了
返品不可
20915028PGW-120SDS1セット1303081330120
49,200
取扱い終了
20915152PGW-120SR1セット1302951330120
44,300
取扱い終了
20915037PGW-160SDS1セット1303081780160
58,000
取扱い終了
20915168PGW-160SR1セット1302951780160
52,200
取扱い終了
20915292PGW-300C1個1301575400300
199,300
取扱い終了
20915308PGW-310C1個1301575800310
199,300
取扱い終了
20915317PGW-032C1個13015013532
11,600
取扱い終了
返品不可
20915326PGW-035C1個13015015535
11,600
取扱い終了
返品不可
20915335PGW-038C1個13015016038
11,600
取扱い終了
返品不可
20915353PGW-060C1個13015730060
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする