曜日別特売

磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)
(5件のレビュー)

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。

用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下でご使用いただくことをお奨めします。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
全23種類を絞り込む
刃径(Φmm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915798TD0300901本3
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915807TD0320901本3.2
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915816TD0340901本3.4
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915825TD0350901本3.5
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915834TD0380901本3.8
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915843TD0400901本4
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915852TD0430901本4.3
1,100
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20915868TD0450901本4.5
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915877TD0480901本4.8
1,100
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915886TD0500901本5
1,100
729
802(税込)
当日出荷
20915895TD0530901本5.3
1,300
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915904TD0550901本5.5
1,300
799
879(税込)
当日出荷
20915913TD0600901本6
1,300
869
956(税込)
当日出荷
20915922TD0640901本6.4
1,300
869
956(税込)
当日出荷
20915938TD0650901本6.5
1,300
869
956(税込)
当日出荷
20915947TD0700901本7
1,400
869
956(税込)
当日出荷
69234244TD0750901個7.5
1,700
989
1,088(税込)
8日以内出荷
20915956TD0800901本8
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69234253TD0850901個8.5
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69234262TD0900901個9
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69234278TD0950901個9.5
1,900
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
20915782TD1000901本10
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69234287TD1050901個10.5
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: アンカー用の穴あけ
都築工芸

六角軸ドリルビットに大きめサイズのものが少なく、こちらに10.5のサイズがあるのを見つけたので購入。
コンクリートの穴あけにはハンマードリルでないと、18Vインパクトドリルではかなりスピードが劣るイメージを持っていたが、これを付けて試してみると結構な速さで穴あけができた。
穴もハンマードリル用より正確で綺麗な穴開けができて良い。

対象商品 : 20915798
2023-12-09
用途: 壁半磁器タイルの孔あけ
MY企画建設業・工事業

8mmの孔あけをするのに3mm、5mm、8mm三種類を購入。水で冷やしながら8か所あけましたが、各々のビットはまだまだいけそうです。

対象商品 : 69234287
2020-07-25
用途: コンクリートアンカ打ち込み

タイルに穴を開けて、コンクリートアンカーを打ち込みました。
中々穴が開きませんでしたが、信頼できるメーカなので、ひたすらドリルを回したら開きました。
タイルが割れることもなくよかった

対象商品 : 20915886
2018-03-27
用途: 陶器類の穴あけに
製造業

今まで使用していたドリルビットより、スムーズに穴あけができた。

対象商品 : 20915782
2021-10-22
用途: コンビニ等の外部タイルにアンカーを打ち込むための下穴用に使用する。
個人建設業・工事業

インバクトドリルで下穴用に購入して昨日10月21日と、21日に使用したが思った用には穴が開きませんでした。時間もかかります。インバクトドライバーの低速でおこないました。
タイルの下のコンクリートはボッシュのドリルでスピーデイに穴あけができました。
タイル下穴用として何かいい商品があったら紹介願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする