ジグソーブレードプラスチック用

ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。
仕上げ工程が不要のクリーンカット。
プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。

刃厚(mm)1.25
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
材質
主要切断材料
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09116022T-102BF/31セット(3本)9267バイメタル-14
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09116038T-102D/31セット(3本)10074ハイス鋼-6
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09116047T-102H/31セット(3本)10074ハイス鋼-11
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09116074T-302H/31セット(3本)132106ハイス鋼-11
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09680605T-101A/31箱(3本)10074ハイスプラスチック・アクリル・ポリカーボネイト2~2013
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09680614T-101A1箱(5本)10074ハイスプラスチック・アクリル・ポリカーボネイト2~2013
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09116056T-108BHM/31セット(3本)9267超硬-11
6,200
取扱い終了
09116065T-301CHM/31セット(3本)11791超硬-7
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09116056T-108BHM/3432745792608900565T-108BHM/3 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274579ジグソーブレード プラスチック用BOSCH(ボッシュ)1シート(3本)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09116065T-301CHM/3432745882608900566T-301CHM/3 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588ジグソーブレード プラスチック用BOSCH(ボッシュ)1シート(3本)
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09680614
2020-10-16
用途: プラスチック、アルミ複合板裁断

プラスチック裁断はきれいに切れ、原稿ラインも切り屑で埋まることもないので、作業性はいいです。
ただ、刃の持ちがもう少し長くなると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする