ジグソーブレード特殊材料

ジグソーブレード特殊材料 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料 - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。

全7種類を絞り込む
全長(mm)
有効長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
トラスコ品番
材質
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09680587T-130/31箱(3本)8359378-6846超硬0.8
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09680632T-313AW1箱(3本)152126378-6978炭素工具鋼1
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
10010034T-113A/31パック(3本)10074351-9741炭素工具鋼1.25
2,200
取扱い終了
09680544T-345XF1箱(3本)132106351-9821バイメタル1.25
2,200
取扱い終了
09680553T-141HM/31箱(3本)10074378-6854超硬1.25
6,300
取扱い終了
09680562T-341HM/31箱(3本)132106378-7028超硬1.25
8,000
取扱い終了
09680596T-150/31箱(3本)8359378-6889超硬0.8
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする