曜日別特売

振動コア

振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)振動コア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。

用途ブロック、モルタル等の穴あけ内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079943PSI-L038C38170185刃:超硬チップ研磨
11,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68079952PSI-L035C35170185刃:超硬チップ研磨
11,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68079961PSI-L032C32170185刃:超硬チップ研磨
11,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
68079986PSI-L025C25170185刃:超硬チップ研磨
11,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68079995PSI-L022C22170185刃:超硬チップ研磨
11,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68080013PSI-160C160130160刃:超硬チップ研磨
29,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
68084213PCD2010-250刃:超硬チップ
3,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
68080047PSI-130C130130160刃:超硬チップ研磨
25,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68080056PSI-120C120130160刃:超硬チップ研磨
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
68080074PSI-110SDS110130308刃:超硬チップ研磨
31,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68080083PSI-110C110130160刃:超硬チップ研磨
18,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68080092PSI-105C105130160刃:超硬チップ研磨
18,500
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
68080117PSI-100SDS100130308刃:超硬チップ研磨
30,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68084222PCD1910-225刃:超硬チップ
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68080126PSI-100C100130160刃:超硬チップ研磨
17,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68080144PSI-090C90130160刃:超硬チップ研磨
15,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
68080153PSI-085C85130160刃:超硬チップ研磨
14,400
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
68080171PSI-080SDS80130308刃:超硬チップ研磨
26,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
68080187PSI-080C80130160刃:超硬チップ研磨
13,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68080196PSI-075C75130160刃:超硬チップ研磨
13,300
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
68080205PSI-070C70130160刃:超硬チップ研磨
12,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
68080232PSI-065C65130160刃:超硬チップ研磨
11,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68080257PSI-060SDS60130308刃:超硬チップ研磨
23,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
68080266PSI-060C60130160刃:超硬チップ研磨
11,100
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
68080293PSI-050SDS50130308刃:超硬チップ研磨
23,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
68080302PSI-050C50130160刃:超硬チップ研磨
10,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68080336PSI-038SDS38130296刃:超硬チップ研磨
19,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68080345PSI-038C38130160刃:超硬チップ研磨
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68080354PSI-035SR35130283刃:超硬チップ研磨
17,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
68080363PSI-035SDS35130296刃:超硬チップ研磨
19,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68080372PSI-035C35130160刃:超硬チップ研磨
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68080381PSI-032SR32130283刃:超硬チップ研磨
17,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
68080397PSI-032SDS32130296刃:超硬チップ研磨
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68080406PSI-032C32130160刃:超硬チップ研磨
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68080424PSI-029SDS29130296刃:超硬チップ研磨
19,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68080433PSI-029C29130160刃:超硬チップ研磨
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68080442PSI-025C25130160刃:超硬チップ研磨
10,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68079977PSI-L029C29170185刃:超硬チップ研磨
11,000
取扱い終了
68080065PSI-110SR110130296刃:超硬チップ研磨
28,300
取扱い終了
68080101PSI-100SR100130296刃:超硬チップ研磨
27,200
取扱い終了
68080162PSI-080SR80130296刃:超硬チップ研磨
23,900
取扱い終了
68080214PSI-065SR65130296刃:超硬チップ研磨
21,600
取扱い終了
68080223PSI-065SDS65130308刃:超硬チップ研磨
24,000
取扱い終了
68080241PSI-060SR60130296刃:超硬チップ研磨
21,400
取扱い終了
68080284PSI-050SR50130296刃:超硬チップ研磨
21,000
取扱い終了
68080311PSI-045C45130160刃:超硬チップ研磨
10,500
取扱い終了
68080327PSI-038SR38130283刃:超硬チップ研磨
17,100
取扱い終了
68080415PSI-029SR29130283刃:超硬チップ研磨
17,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする