曜日別特売
(16件のレビュー)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
全50種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
有効刃長(mm)
山数
切断能力(mm)
主要切断材料
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916324S1122BF/251パック(25本)225-20514軟鋼・非鉄金属:3~8、ステンレス管・チャンネル:10~175--
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68092035S1225HBF1セット(5本)300-28010+12+14軟鋼・非鉄金属:4~12--
7,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68092491S922EF/2G1セット(2本)150-13018軟鋼・非鉄金属:1.5~4--
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20916333S1122EF/251パック(25本)225-20518軟鋼・非鉄金属:1.5~4、ステンレス管・チャンネル:5~175--
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20916342S1125VF/251パック(25本)225-20510~14軟鋼・非鉄金属:2~10、ステンレス管・チャンネル:10~175--
26,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09115593S922BF/2G1セット(2本)150----軟鋼・3~8、ステンレス管・チャンネル:10~10014
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09115426S1122BF/2G1セット(2本)225205---軟鋼・3~8、ステンレス管・チャンネル:10~17514
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06661855S123XF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 1~8mm
ステンレス管・チャンネル 5~100mm
8~14
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09115444S1122EF/2G1セット(2本)225205---軟鋼・1.5~4、ステンレス管・チャンネル:5~17518
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09115487S123XF/2G1セット(2本)150130---軟鋼・1~8,ステンレス管・チャンネル:5~1008~14
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
09115514S1725HBF1セット(5本)250-23010+12+14【軟鋼・非鉄金属】2~10、【ステンレス管・鋼管・チャンネル】10~200--
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09680675S922AF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属0.7~3mm・ステンレス管・チャンネル5~100mm24
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09680684S1122AF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属0.7~3mm・ステンレス管・チャンネル5~175mm24
4,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09680693S522EF1箱(5本)10080---軟鋼・非鉄金属1.5~4mm18
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09680711S522BF1箱(5本)10080---軟鋼・非鉄金属3~8mm14
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
09680727S1126BEF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属3~8mm・ステンレス管・チャンネル10~175mm14~18
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09680763S1025VF1箱(5本)200180---軟鋼・非鉄金属2~12mm・ステンレス管・チャンネル10~150mm10~14
5,500
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09680781S1120CF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属4~10mm・ステンレス管・チャンネル20~175mm9
6,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
37568386S925VF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 2~10mm
ステンレス管・チャンネル 10~100mm
10~14
4,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37568395S1125VF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属 2~10mm
ステンレス管・チャンネル 10~175mm
10~14
5,600
4,681
5,149(税込)
当日出荷
37568404S1225VF1箱(5本)300280---軟鋼・非鉄金属 2~10mm
ステンレス管・チャンネル 10~250mm
10~14
6,100
4,994
5,493(税込)
当日出荷
37568456S930CF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
鋼管・チャンネル 10~100mm
8+10
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
37568465S1130CF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
鋼管・チャンネル 10~175mm
8+10
7,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
6472516026086560321シート(100本)225205---軟鋼、非鉄金属3~8、ステンレス管、チャンネル10~175mm14
82,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20916272S1022EHM1本200-18018ステンレス1.5~4.0、ステンレス管:~150--
5,500
取扱い終了
代替品有
09680702S422BF1箱(5本)10080---軟鋼・非鉄金属1.5~6mm14
2,900
取扱い終了
代替品有
09680736S1126CHF1箱(5本)225205--(軟鋼・非鉄金属)4~10軟鋼・非鉄金属2~8mm・ステンレス管・チャンネル10~175mm8~10
5,300
取扱い終了
代替品有
09680745S1025BF1箱(5本)200180---軟鋼・非鉄金属2~8mm・ステンレス管・チャンネル10~150mm14
4,800
取扱い終了
代替品有
09680772S920CF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属4~10mm・ステンレス管・チャンネル20~100mm9
4,200
取扱い終了
代替品有
37568352S1226BEF1箱(5本)300280---軟鋼・非鉄金属 3~8mm
ステンレス管・鋼管・チャンネル 10~250mm
14+18
6,000
取扱い終了
代替品有
61306018S1155CHM1本225205-8-ステンレス管・鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス・鋼材:4~12mm8
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61306045S1157CHM1本225205-8-自動車・鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~175mm、ステンレス・鋼材:4~12mm8
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09115602S922BF/61セット(6本)-------
3,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68079742S936CHF1セット(5本)1501301308+10-軟鋼・非鉄金属:4~12mm8+10
5,700
取扱い終了
68092026S1025HBF1セット(5本)200-18010+12+14軟鋼・非鉄金属:4~12--
6,900
取扱い終了
20916288S922EHMN1本150-13018ステンレス:1.5~4、ステンレス管:~100--
4,000
取扱い終了
06661837S1122BF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属 3~8mm
ステンレス管・チャンネル 10~175mm
14
4,700
取扱い終了
06661846S1122EF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属 1.5~4mm
ステンレス管・チャンネル 5~175mm
18
4,700
取扱い終了
06661882S922BF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 3~8mm
ステンレス管・チャンネル 10~100mm
14
3,700
取扱い終了
06661891S922EF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 1.5~4mm
ステンレス管・チャンネル 5~100mm
18
3,700
取扱い終了
09680666S522AF1箱(5本)10080---軟鋼・非鉄金属0.7~3mm24
2,900
取扱い終了
09680754S-1025HF1箱(5本)200180---軟鋼・非鉄金属3~12mm・ステンレス管・チャンネル10~150mm10
4,800
取扱い終了
37568343S926BEF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 3~8mm
ステンレス管・鋼管・チャンネル 10~100mm
14+18
4,600
取扱い終了
37568361S926CHF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
ステンレス管・鋼管・チャンネル 10~100mm
8+10
4,600
取扱い終了
37568377S1226CHF1箱(5本)300280---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
ステンレス管・鋼管・チャンネル 10~250mm
8+10
6,000
取扱い終了
37568431S-936CHF1箱(5本)150130---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
鋼管・チャンネル 10~100mm
8+10
5,100
取扱い終了
37568447S1136CHF1箱(5本)225205---軟鋼・非鉄金属 4~12mm
鋼管・チャンネル 10~175mm
8+10
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
61306009S955CHM1本150130-8-ステンレス管・鋳鉄管(モルタルライニング無し)~100mm、ステンレス・鋼材:4~12mm8
4,000
取扱い終了
61306027S1255CHM1本300280-8-ステンレス管・鋳鉄管(モルタルライニング無し)~250mm、ステンレス・鋼材:4~12mm8
5,800
取扱い終了
返品不可
61306036S957CHM1本150130-8-自動車・鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~100mm、ステンレス・鋼材:4~12mm8
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20916272S1022EHM432751052608900363S1022EHM セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERTBOSCH(ボッシュ)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09680702S422BF09680711S522BFS422BF セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) 09680711セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)1箱(5本)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09680736S1126CHF84724029S1137HBFS1126CHF セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ) 84724029セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)1シート(5本)
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09680745S1025BF09680763S1025VFS1025BF セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) 09680763セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)1箱(5本)
4,098
税込4,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09680772S920CF37568456S930CFS920CF セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) 37568456セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)1箱(5本)
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37568352S1226BEF84724047S1237BEFS1226BEF セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ) 84724047セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)1シート(5本)
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61306018S1155CHM432749652608900368S1155CHM セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
61306045S1157CHM432751392608900380S1157CHM セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275139セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06661846
2022-08-05
用途: コンタマシンや丸のこ盤を使えない金属パイプの切断

切れる上に適度な柔らかさを追っているので、無理な力がかかっている部分の切断で、最後に挟まれて割れたりすることがなく、寿命も長いです。

対象商品 : 06661882
2020-11-19
用途: ステンレスや鉄の加工作業
シャープロック

切れ味が良く長年使用しております。
もう少し価格が下がるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06661846
2021-07-16
用途: 切断

切れ味が良く結構使用してます。
またリピートします。

対象商品 : 20916288
2020-04-17
用途: 設備改修
株式会社ナベル

SUS304のt2を四角に切り抜く為に購入しました
切れ味と持ちは申し分ないです、価格だけの事は有ると言えます。
今回は奥行きの無い部分の加工に使たので欲を言えば全長100㎜の物が有れば尚良かったです

対象商品 : 09680684
2020-06-04
用途: 鉄板切断撤去作業

コスパで選び何年も使用している。通常使用で折れる事も無く継続購入。

対象商品 : 06661837
2019-04-24
用途: 車の解体

15年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。

1が参考にしています
対象商品 : 06661837
2016-07-08
用途: ALCの切断
建設業・工事業

ボッシュは日立のブレードよりは安いです、金属の切断には日立が良いように思いますが、色々な材質の切断は日立は硬いので折れ、ボッシュの方が持ちが良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 09680684
2016-02-05
用途: ダクトの撤去作業等

刃の持ちも強度もいいと思う。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする