曜日別特売
(7件のレビュー)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
刃厚(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092516S644D/2G1セット(2本)1501301.256
1,300
969
1,066(税込)
当日出荷
09115417S1111K/2G1セット(2本)2252051.253
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09115478S1131L/2G1セット(2本)2402201.55
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09115505S1542K/2G1セット(2本)2402201.53
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09115523S2345X/2G1セット(2本)2001801.256~10
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09680824S2345X1箱(5本)2001801.256~10
4,700
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
09680833S644D1箱(5本)1501301.256
2,900
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
09680842S1531L1箱(5本)2402201.55
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09680851S1542K1箱(5本)2402201.53
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09680806S1617K1箱(5本)3002801.253
4,200
取扱い終了
09680815S1111K1箱(5本)2252051.253
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 枝落とし等

コスパが良い。歯が細く、厚いので挟まれた時にクリヤーしやすい。

対象商品 : 09680806
2020-06-06
用途: 木材の木取りに使用
製造業

日立のレシプロソーを使っているが、装着可能。木材の切断に関して、他の30㎝長のブレードと比べて切れ味は悪くはない。購入した時点で、他社の同等品より価格は若干安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09680842
2013-04-26
用途: 今回は知人宅の生木の伐採
flat

以前から利用しています。丸太など乾燥している木は楽に切れますが
生木の太いものになるとかなり大変で 根を切る作業では
刃を途中で取り替えなくてはならないことが良くあります

2024-11-27
用途: 解体作業
株式会社オダニ組建設業・工事業

めずまりもしなくてよく切れる。たまに、釘を切 きれなくなる。
ちょとした、金属を 切てもいけるようにしてほしい。

対象商品 : 09680833
2015-06-03
用途: 切断等

狭くハンドソーでは動かすスペースが無い場所であってもこのボッシュの刃を使用しセーバーソーで楽々切断できました。

1が参考にしています
対象商品 : 09680815
2011-10-12
用途: 生木の切断

刃の目詰まりもなくスムーズに切断できる。

対象商品 : 09115417
2023-12-05
用途: 刃が厚いので、食い込みが悪いような気がします

切れることは切れるのですが、刃が薄いものに比べて木に入りにくく、切るのに時間がかかるように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする