ダイヤモンドコア

ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。

用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084204PCD21-228ばね式伸縮タイプ
6,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68083994PDI-025C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
68083985PDI-025SDS150285刃先:ダイヤモンド
36,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
68083967PDI-029C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
68083951PDI-029SDS150285刃先:ダイヤモンド
36,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
68083933PDI-032C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68083924PDI-032SDS150285刃先:ダイヤモンド
36,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
68083906PDI-035C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
68083897PDI-035SDS150285刃先:ダイヤモンド
36,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
68083872PDI-038C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68083863PDI-038SDS150285刃先:ダイヤモンド
36,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
68083836PDI-050C150180刃先:ダイヤモンド
26,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
68083827PDI-050SDS150295刃先:ダイヤモンド
41,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
68083793PDI-060C150180刃先:ダイヤモンド
27,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
68083784PDI-060SDS150295刃先:ダイヤモンド
43,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
68083766PDI-065C150180刃先:ダイヤモンド
28,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
68083757PDI-065SDS150295刃先:ダイヤモンド
43,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
68083714PDI-080C150180刃先:ダイヤモンド
37,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
68083705PDI-080SDS150295刃先:ダイヤモンド
52,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
68083671PDI-100C150180刃先:ダイヤモンド
49,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
68083662PDI-100SDS150295刃先:ダイヤモンド
64,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
68083845PDI-045C150180刃先:ダイヤモンド
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68083802PDI-055C150180刃先:ダイヤモンド
26,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
68083723PDI-075C150180刃先:ダイヤモンド
33,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
68083687PDI-090C150180刃先:ダイヤモンド
41,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
68083601PDI-160C150180刃先:ダイヤモンド
76,600
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
68083732PDI-070C150180刃先:ダイヤモンド
30,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
68083617PDI-150C150180刃先:ダイヤモンド
69,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
68083635PDI-120C150180刃先:ダイヤモンド
62,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
68083644PDI-110C150180刃先:ダイヤモンド
54,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
68083976PDI-025SR150272刃先:ダイヤモンド
34,100
取扱い終了
68083942PDI-029SR150272刃先:ダイヤモンド
34,100
取扱い終了
68083915PDI-032SR150272刃先:ダイヤモンド
34,100
取扱い終了
68083881PDI-035SR150272刃先:ダイヤモンド
34,100
取扱い終了
68083854PDI-038SR150272刃先:ダイヤモンド
34,100
取扱い終了
68083811PDI-050SR150285刃先:ダイヤモンド
39,100
取扱い終了
68083775PDI-060SR150285刃先:ダイヤモンド
40,200
取扱い終了
68083741PDI-065SR150285刃先:ダイヤモンド
41,600
取扱い終了
68083696PDI-080SR150285刃先:ダイヤモンド
49,100
取扱い終了
68083653PDI-100SR150285刃先:ダイヤモンド
60,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする