曜日別特売

超硬パイプホールソー

超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4内容量1個
注意
吸じんシステムは使用できません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080652PPH-043C43451刃:超硬チップ研磨
7,500
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
68080966PPH-020SR204153刃:超硬チップ研磨
9,100
取扱い終了
68080957PPH-021C15451刃:超硬チップ研磨
3,300
取扱い終了
68080941PPH-021SR204153刃:超硬チップ研磨
9,100
取扱い終了
68080862PPH-027SR274153刃:超硬チップ研磨
10,200
取扱い終了
68080801PPH-032C32451刃:超硬チップ研磨
5,200
取扱い終了
68080792PPH-032SR324153刃:超硬チップ研磨
11,200
取扱い終了
68080783PPH-033C33451刃:超硬チップ研磨
5,200
取扱い終了
68080774PPH-033SR334153刃:超硬チップ研磨
11,200
取扱い終了
68080677PPH-042C42451刃:超硬チップ研磨
7,500
取扱い終了
29902678PPH-047C47450刃:超硬
8,900
取扱い終了
返品不可
68080591PPH-049C49451-
8,900
取扱い終了
68080984PPH-019C19451刃:超硬チップ研磨
3,300
取扱い終了
68080817PPH-031C31451刃:超硬チップ研磨
5,200
取扱い終了
68080731PPH-037C37451刃:超硬チップ研磨
6,400
取扱い終了
68080686PPH-041C41451刃:超硬チップ研磨
7,500
取扱い終了
68080896PPH-025C25451刃:超硬チップ研磨
4,200
取扱い終了
68080747PPH-036C36451刃:超硬チップ研磨
6,400
取扱い終了
68081002PPH-017C17451刃:超硬チップ研磨
3,300
取扱い終了
68080905PPH-024C24451刃:超硬チップ研磨
4,200
取扱い終了
68080704PPH-039C39451刃:超硬チップ研磨
6,400
取扱い終了
68080625PPH-046C46451刃:超硬チップ研磨
8,900
取扱い終了
68080914PPH-023C23451刃:超硬チップ研磨
4,200
取扱い終了
68080765PPH-034C34451刃:超硬チップ研磨
5,200
取扱い終了
68080634PPH-045C45451刃:超硬チップ研磨
7,500
取扱い終了
68080643PPH-044C44451刃:超硬チップ研磨
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする