超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー

超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ全長(mm)100トラスコ品番753-4680材質コバルトハイス刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30内容量1個
注意
吸じんシステムは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084292PCD12
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする