曜日別特売

超硬ホールソー

超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ内容量1個
注意
吸じんシステムは使用できません。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
材質
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68082016PH-035C428刃:超硬チップ研磨35
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
68082043PH-033C428刃:超硬チップ研磨33
5,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
68082061PH-032C428刃:超硬チップ研磨32
5,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
68082095PH-030C428刃:超硬チップ研磨30
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
68082122PH-028C428刃:超硬チップ研磨28
4,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
68082147PH-027C428刃:超硬チップ研磨27
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
68082174PH-025C428刃:超硬チップ研磨25
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082217PH-022C428刃:超硬チップ研磨22
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
68082235PH-021C428刃:超硬チップ研磨21
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082253PH-020C428刃:超硬チップ研磨20
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68081526PH-115C433刃:超硬チップ研磨115
22,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68082025PH-034C428刃:超硬チップ研磨34
5,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
68082104PH-029C428刃:超硬チップ研磨29
4,000
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082183PH-024C428刃:超硬チップ研磨24
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082262PH-019C428刃:超硬チップ研磨19
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
68082192PH-023C428刃:超硬チップ研磨23
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082271PH-018C428刃:超硬チップ研磨18
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
68081544PH-105C433刃:超硬チップ研磨105
19,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
68082287PH-017C428刃:超硬チップ研磨17
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082296PH-016C428刃:超硬チップ研磨16
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68082305PH-015C428刃:超硬チップ研磨15
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
68082314PH-014C428刃:超硬チップ研磨14
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
68081587PH-085C433刃:超硬チップ研磨85
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68081596PH-080C433刃:超硬チップ研磨80
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
68081605PH-079C433刃:超硬チップ研磨79
13,400
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
68084301PCD11-82コバルトハイス8
1,900
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
68081641PH-075C433刃:超硬チップ研磨75
12,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081657PH-070C433刃:超硬チップ研磨70
12,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
68081666PH-069C433刃:超硬チップ研磨69
12,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081675PH-068C433刃:超硬チップ研磨68
12,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081693PH-066C433刃:超硬チップ研磨66
12,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081702PH-065C433刃:超硬チップ研磨65
11,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68084317PCD10-70コバルトハイス8
1,600
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68081727PH-063C433刃:超硬チップ研磨63
11,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081736PH-062C433刃:超硬チップ研磨62
11,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081745PH-061C433刃:超硬チップ研磨61
11,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68081754PH-060C433刃:超硬チップ研磨60
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68081763PH-059C433刃:超硬チップ研磨59
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68081806PH-055C433刃:超硬チップ研磨55
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
68081815PH-054C433刃:超硬チップ研磨54
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
68081824PH-053C433刃:超硬チップ研磨53
9,800
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
68081851PH-050C433刃:超硬チップ研磨50
8,400
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
68081867PH-049C428刃:超硬チップ研磨49
8,400
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
68081876PH-048C428刃:超硬チップ研磨48
8,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
68081912PH-044C428刃:超硬チップ研磨44
7,300
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
68081937PH-042C428刃:超硬チップ研磨42
7,300
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
68081946PH-041C428刃:超硬チップ研磨41
7,300
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
68081955PH-040C428刃:超硬チップ研磨40
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68081973PH-038C428刃:超硬チップ研磨38
6,000
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
29902732PH-030SR4138刃:超硬30
9,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする