曜日別特売

複合材コア

複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)複合材コア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ内容量1個
注意
吸じんシステムは使用できません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
材質
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68082761PFU-028C5070刃:超硬チップ研磨28
8,200
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
68082725PFU-032C5070刃:超硬チップ研磨32
9,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68082707PFU-032SR50178刃:超硬チップ研磨32
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
68082682PFU-035C5070刃:超硬チップ研磨35
9,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
68082655PFU-038C5070刃:超硬チップ研磨38
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68082594PFU-050C5077刃:超硬チップ研磨50
13,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
68082576PFU-050SR50210刃:超硬チップ研磨50
24,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
68082515PFU-065C5077刃:超硬チップ研磨65
17,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68082427PFU-095C5077刃:超硬チップ研磨95
26,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
68082402PFU-095SR50210刃:超硬チップ研磨95
36,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
68082366PFU-120C5077刃:超硬チップ研磨120
35,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
29902723PFU-053C5077刃:超硬53
14,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
68084256PCD16-140コバルトハイス8
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68084265PCD15-120コバルトハイス8
2,400
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68082795PFU-025SDS50191刃:超硬チップ研磨25
13,400
取扱い終了
68082786PFU-025SR50178刃:超硬チップ研磨25
13,400
取扱い終了
68082752PFU-028SDS50191刃:超硬チップ研磨28
14,300
取扱い終了
68082743PFU-028SR50178刃:超硬チップ研磨28
14,300
取扱い終了
68082734PFU-030C5070刃:超硬チップ研磨30
8,200
取扱い終了
68082716PFU-032SDS50191刃:超硬チップ研磨32
15,400
取扱い終了
68082673PFU-035SDS50191刃:超硬チップ研磨35
15,400
取扱い終了
68082664PFU-035SR50178刃:超硬チップ研磨35
15,400
取扱い終了
68082646PFU-038SDS50191刃:超硬チップ研磨38
16,400
取扱い終了
68082637PFU-038SR50178刃:超硬チップ研磨38
16,400
取扱い終了
68082585PFU-050SDS50223刃:超硬チップ研磨50
24,200
取扱い終了
68082551PFU-053SDS50223刃:超硬チップ研磨53
25,900
取扱い終了
68082542PFU-053SR50210刃:超硬チップ研磨53
25,900
取扱い終了
68082506PFU-065SDS50223刃:超硬チップ研磨65
28,600
取扱い終了
68082497PFU-065SR50210刃:超硬チップ研磨65
28,600
取扱い終了
68082463PFU-080C5077刃:超硬チップ研磨80
21,700
取扱い終了
68082454PFU-080SDS50223刃:超硬チップ研磨80
32,000
取扱い終了
68082445PFU-080SR50210刃:超硬チップ研磨80
32,000
取扱い終了
68082411PFU-095SDS50223刃:超硬チップ研磨95
36,300
取扱い終了
68082357PFU-120SDS50223刃:超硬チップ研磨120
44,500
取扱い終了
68082341PFU-120SR50210刃:超硬チップ研磨120
44,500
取扱い終了
68082323PFU-160C5077刃:超硬チップ研磨160
43,700
取扱い終了
68082813PFU-022C5070刃:超硬チップ研磨22
7,200
取扱い終了
68082777PFU-027C5070刃:超硬チップ研磨27
8,200
取扱い終了
68082603PFU-045C5070刃:超硬チップ研磨45
11,600
取扱い終了
返品不可
68082472PFU-075C5077刃:超硬チップ研磨75
20,000
取扱い終了
68082822PFU-021C5070刃:超硬チップ研磨21
7,200
取扱い終了
68082831PFU-020C5070刃:超硬チップ研磨20
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする