マルチダイヤコア

マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア - BOSCH(ボッシュ)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。

用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084186PCD23-225コバルトハイス
4,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
68084177PCD24-208ばね式伸縮タイプ
6,700
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
29902696PMD-120C130-刃:ダイヤモンド砥粒
27,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68084195PCD22-225刃:超硬チップ
3,200
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
68081054PMD-160C130160刃先:ダイヤモンド溶着
39,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
68081115PMD-110C130160刃先:ダイヤモンド溶着
25,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68081124PMD-100C130160刃先:ダイヤモンド溶着
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
68081133PMD-095C130160刃先:ダイヤモンド溶着
21,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
68081176PMD-080C130160刃先:ダイヤモンド溶着
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68081185PMD-075C130160刃先:ダイヤモンド溶着
17,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
68081194PMD-070C130160刃先:ダイヤモンド溶着
16,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68081221PMD-065C130160刃先:ダイヤモンド溶着
15,300
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
68081246PMD-055C130160刃先:ダイヤモンド溶着
14,300
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68081316PMD-038C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68081343PMD-035C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68081377PMD-032C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68081413PMD-025C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
68084161PCD25-220ばね式伸縮タイプ
6,700
取扱い終了
68081036PMD-160SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
49,900
取扱い終了
68081045PMD-160SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
49,900
取扱い終了
68081063PMD-120SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
39,600
取扱い終了
68081072PMD-120SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
39,600
取扱い終了
68081097PMD-110SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
37,100
取扱い終了
68081106PMD-110SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
37,100
取扱い終了
68081151PMD-080SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
31,200
取扱い終了
68081167PMD-080SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
31,200
取扱い終了
68081203PMD-065SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
28,200
取扱い終了
68081212PMD-065SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
28,200
取扱い終了
68081255PMD-050SR130278刃先:ダイヤモンド溶着
27,300
取扱い終了
68081264PMD-050SDS130291刃先:ダイヤモンド溶着
27,300
取扱い終了
68081273PMD-050C130160刃先:ダイヤモンド溶着
14,300
取扱い終了
68081282PMD-045C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
取扱い終了
68081291PMD-038SR130283刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081307PMD-038SDS130296刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081325PMD-035SR130283刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081334PMD-035SDS130296刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081352PMD-032SR130283刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081361PMD-032SDS130296刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081386PMD-029SR130283刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081395PMD-029SDS130296刃先:ダイヤモンド溶着
23,300
取扱い終了
68081404PMD-029C130159刃先:ダイヤモンド溶着
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする