給水ポンプ(1.8mホース付)

給水ポンプ(1.8mホース付) - BOSCH(ボッシュ)給水ポンプ(1.8mホース付) - BOSCH(ボッシュ)給水ポンプ(1.8mホース付) - BOSCH(ボッシュ)

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。

用途磁器タイル穴あけ時の水の供給付属品1.8mホーストラスコ品番378-4096タンク容量(L)0.9アズワン品番65-1946-08高さ(m)最大1.5(給水)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394005412608190048
3,2002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする