曜日別特売

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

冷却水、位置決めガイドは必要なし。
切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。
しかも10倍の耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較
ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。

用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)全長(mm)80適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付適合板厚(mm)20シャンク13mm内容量1本
注意
※回転数1500回転/分以下で使用して下さい。
※タイル以外の材料には穴あけできません。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39400566DOB070080378-473845765-1990-75
6,200
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
39400575DOB080080378-474650865-1990-76
6,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39400593DOB120080378-4762601265-1990-78
8,100
取扱い終了
代替品有
39400557DOB060080378-472045665-1990-74
5,600
取扱い終了
39400584DOB100080378-4754551065-1990-77
7,300
取扱い終了
返品不可
39400602DOB140080378-4771701465-1990-79
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39400593DOB120080804932202608599052DOB120080 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493220磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)BOSCH(ボッシュ)1本
3,498
税込3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400557
2018-05-29
用途: 石材表札の固定の為
建設業・工事業

ドリルチャックのサイズが10mmだと尚良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする