曜日別特売

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。
ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。

用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)内容量1個
注意
※シャンクは別売です。本体に併せたものをご使用下さい。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915974DHS-019C497-5685刃部:ダイヤモンド
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20916008DHS-025C497-5715刃部:ダイヤモンド
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916017DHS-029C497-5723刃部:ダイヤモンド
5,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
20916026DHS-032C497-5731刃部:ダイヤモンド
6,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915983DHS-020C497-5693刃部:ダイヤモンド
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20916053DHS-041C497-5766刃部:ダイヤモンド
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20916105DHS-060C497-5812刃部:ダイヤモンド
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20916175DHS-079C497-5880刃部:ダイヤモンド
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20915992DHS-022C497-5707刃部:ダイヤモンド
5,100
取扱い終了
返品不可
20916035DHS-035C497-5740刃部:ダイヤモンド
6,800
取扱い終了
返品不可
20916044DHS-038C497-5758刃部:ダイヤモンド
7,300
取扱い終了
返品不可
20916062DHS-044C497-5774刃部:ダイヤモンド
8,300
取扱い終了
返品不可
20916078DHS-051C497-5782刃部:ダイヤモンド
9,100
取扱い終了
返品不可
20916087DHS-054C497-5791刃部:ダイヤモンド
9,600
取扱い終了
返品不可
20916096DHS-057C497-5804刃部:ダイヤモンド
10,000
取扱い終了
返品不可
20916114DHS-064C497-5821刃部:ダイヤモンド
10,800
取扱い終了
返品不可
20916123DHS-065C497-5839刃部:ダイヤモンド
11,000
取扱い終了
返品不可
20916132DHS-067C497-5847刃部:ダイヤモンド
11,300
取扱い終了
返品不可
20916148DHS-068C497-5855刃部:ダイヤモンド
11,600
取扱い終了
返品不可
20916157DHS-070C497-5863刃部:ダイヤモンド
12,800
取扱い終了
返品不可
20916166DHS-076C497-5871刃部:ダイヤモンド
13,900
取扱い終了
返品不可
20916184DHS-083C497-5898刃部:ダイヤモンド
16,200
取扱い終了
返品不可
20916586PWC-SR10497-7190鋼材
2,000
取扱い終了
20916595PWC-SR13497-7203鋼材
2,600
取扱い終了
20916604PWC-SDS497-7181鋼材
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20915983DHS-020C038964662608901553DHS-020C 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896466磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20916053DHS-041C038965362608901560DHS-041C 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896536磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20916105DHS-060C038965882608901565DHS-060C 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896588磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20916175DHS-079C038966582608901572DHS-079C 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896658磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916123
2023-10-24
用途: タイル外装穴あけ

タイル穴あけ用途で購入 コンクリートようのダイヤモンドホールソーと比較して早く穴が開くように感じました。 購入時シャンクの確認質問しましたが的外れの回答で使用期限に間に合うか冷や冷やでしたが見切り発車注文で何とか間に合いました。シャンクですがチャックに合えばホールソーどれでもも合うようです 商品説明にはサイズによって違うような表記で迷いましたがメーカー問い合わせでなんとかなりました。使用時水必要なようですが使用しないで使いましたが思ったより耐久性が有りました。 後少しでしたら薄い木材もそのまま開けることが出来ました。(水無及び木材穴はすべて自己責任の範囲です)
そのうち予備品でもう一セット購入考えてます。

対象商品 : 20916087
2018-01-24
用途: タイルに排水管の穴をあける。
hosoi-tile建設業・工事業

湿式の為、水湿しが必要だが インパクトでゆっくり使用しても問題なく削れて行きます。
非常に扱いやすく気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする