曜日別特売

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)
(26件のレビュー)

6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。

用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39405834MDB0300901本39045387-5113
1,100
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
39405843MDB0320901本3.29045387-5121
1,100
569
626(税込)
当日出荷
39405852MDB0340901本3.49045387-5130
1,100
569
626(税込)
当日出荷
39405861MDB034090/31セット(3本)3.49045387-5148
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39405877MDB0350901本3.59045387-5156
1,100
569
626(税込)
当日出荷
39405992MDB035090/31セット(3本)3.59045387-5105
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39405886MDB0380901本3.89045387-5164
1,100
579
637(税込)
当日出荷
39405895MDB0400901本49045387-5172
1,100
579
637(税込)
当日出荷
39405904MDB0430901本4.39045387-5181
1,100
579
637(税込)
当日出荷
39405913MDB043090/31セット(3本)4.39045387-5199
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39405922MDB0451001本4.510050387-5202
1,100
579
637(税込)
当日出荷
39405931MDB0481001本4.810050387-5211
1,100
579
637(税込)
当日出荷
39405947MDB0501001本510050387-5229
1,100
579
637(税込)
当日出荷
68092175MDB0531001本5.310060449-6914
1,300
649
714(税込)
当日出荷
39405956MDB0551001本5.510060387-5237
1,300
699
769(税込)
当日出荷
39405965MDB0601001本610060387-5245
1,300
659
725(税込)
当日出荷
39405974MDB0641001本6.410060387-5253
1,300
699
769(税込)
当日出荷
39405983MDB0651001本6.510060387-5261
1,300
659
725(税込)
当日出荷
68092044MDB0321501本3.215090449-6850
1,400
759
835(税込)
当日出荷
68092053MDB0341501本3.415090433-9762
1,400
759
835(税込)
当日出荷
68092062MDB0351501本3.515090433-9771
1,400
759
835(税込)
当日出荷
68092071MDB0401501本415090449-6868
1,500
839
923(税込)
当日出荷
68092087MDB0431501本4.315090449-6876
1,500
839
923(税込)
当日出荷
68092096MDB0451501本4.515090449-6884
1,500
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
68092105MDB0481501本4.815090449-6892
1,500
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
68092114MDB0501501本515090449-6906
1,500
839
923(税込)
当日出荷
68092123MDB0531501本5.315090449-6922
1,500
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
68092132MDB0551501本5.515090449-6931
1,600
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
68092141MDB0601501本615090449-6949
1,600
869
956(税込)
当日出荷
68092157MDB0641501本6.415090449-6957
1,600
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
68092166MDB0651501本6.515090449-6965
1,600
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
69234086MDB0701501個715090129-5201
1,800
959
1,055(税込)
当日出荷
69234095MDB0751501個7.515090129-5191
1,800
959
1,055(税込)
当日出荷
69234104MDB0801501個815090129-5203
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
69234113MDB0851501本8.515090129-5193
1,900
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
69234122MDB0901501個915090129-5205
2,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69234138MDB0951501個9.515090129-5197
2,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69234147MDB1001501個1015090129-6677
2,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
69234156MDB1051501個10.515090129-5199
2,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39405834
2026-02-11
用途: 住宅のリフォーム工事
電気・ガス・熱供給・水道業

外壁がモルタルの内側に薄い鉄板が貼られていてそのまた内側に木材の下地!?何のドリルを使おうか悩んだ時、これ1本で助かっています。

2026-02-25
用途: 下地がコンクリートで薄い鋼板の取り付け時に使用。
建設業・工事業

簡単に穴が開いてノープラグビスの取り付けができました。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 69234113
2023-03-13
用途: 陶器に穴をあけ植木鉢に使うため。
教育・研究機関

備前焼のコーヒーカップの穴開けをしました。少し小さめでしたがうまく行きました。まだ色々あるので活躍しそうです。

対象商品 : 39405877
2021-07-04
用途: コンクリート壁に看板設置時にビス穴をあけるために使用しました。
飲食業

建物のメンテナンスを任せている知り合いに、コンクリートに穴を開けるためのドリルビットを聞いたら、このBOSCH製のマルチビット(3.5、4.5、5、6mm)が使いやすいと勧められて購入しました。

対象商品 : 69234095
2020-10-28
用途: 便器&リモコンの取付にタイルに穴あけ

インパクトドライバーで使用しましたがよく切れて大変満足です、
振動ドリルのような振動も無く スムーズに穴開けができました。
コンビス用にサイズ違いを購入予したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39405974
2020-05-27
用途: ブロック壁にテレビを固定する為に使用しました。
えくすてり屋ナカハラ建設業・工事業

インパクトドライバーで使用出来るので、手軽でしかもボッシュブランドなので安心して作業できました。

対象商品 : 39405922
2020-04-06
用途: サイディング等の穴あけ

食いつきがよくキリが逃げにくいので、狙ったところにあけやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする