曜日別特売

振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) - BOSCH(ボッシュ)
(5件のレビュー)

6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。

用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
全39種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642725SIN0300901本39045452-3644
1,000
629
692(税込)
当日出荷
89642734SIN0320901本3.29045452-3652
1,000
629
692(税込)
当日出荷
89642743SIN0340901本3.49045452-3661
1,000
629
692(税込)
当日出荷
09115733SIN034090/31セット(3本)3.49045497-7483
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89642752SIN0350901本3.59045452-3679
1,000
629
692(税込)
当日出荷
09115758SIN035090/31セット(3本)3.59045497-7505
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89642761SIN0380901本3.89045452-3687
1,000
629
692(税込)
当日出荷
89642777SIN0400901本49045452-3695
1,000
789
868(税込)
当日出荷
89642786SIN0430901本4.39045452-3709
1,000
759
835(税込)
当日出荷
09115785SIN043090/31セット(3本)4.39045497-7530
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89642795SIN0451001本4.510050452-3717
1,000
629
692(税込)
当日出荷
89642804SIN0481001本4.810050452-3725
1,000
629
692(税込)
当日出荷
89642813SIN0501001本510050452-3733
1,100
859
945(税込)
当日出荷
89642822SIN0531001本5.310060452-3741
1,100
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
89642831SIN0551001本5.510060452-3750
1,100
859
945(税込)
4日以内出荷
89642847SIN0601001本610060452-3768
1,100
699
769(税込)
当日出荷
89642856SIN0641001本6.410060452-3776
1,100
859
945(税込)
当日出荷
89642865SIN0651001本6.510060452-3784
1,100
859
945(税込)
9日以内出荷
09115724SIN0321501本3.215090497-7475
1,400
949
1,044(税込)
3日以内出荷
09115742SIN0341501本3.415090497-7491
1,400
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
09115767SIN0351501本3.515090497-7513
1,400
949
1,044(税込)
7日以内出荷
09115776SIN0401501本415090497-7521
1,400
949
1,044(税込)
7日以内出荷
09115794SIN0431501本4.315090497-7548
1,400
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
09115803SIN0451501本4.515090497-7556
1,400
949
1,044(税込)
7日以内出荷
09115812SIN0481501本4.815090497-7564
1,400
889
978(税込)
7日以内出荷
09115828SIN0501501本515090497-7572
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
09115837SIN0531501本5.315090497-7581
1,600
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
09115846SIN0551501本5.515090497-7599
1,600
989
1,088(税込)
3日以内出荷
09115855SIN0601501本615090497-7602
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09115864SIN0641501本6.415090497-7611
1,600
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
09115873SIN0651501本6.515090497-7629
1,600
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
69234165SIN0701501個715090129-5194
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69234174SIN0751501個7.515090129-5189
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69234183SIN0801501個815090129-6675
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69234192SIN0851501個8.515090129-5192
1,900
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
69234208SIN0901501個915090129-5202
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69234217SIN0951501個9.515090129-5190
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69234226SIN100150N1個1015090215-8020
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69234235SIN105150N1個10.515090215-6452
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69234165
2021-03-04
用途: アスファルト路面への穴あけ

アスファルト路面へアンカーを打つ際の下穴開けに、インパクトドライバーで使用しました。アパート通路の簡易舗装面でしたが、問題無く作業できました。

対象商品 : 69234208
2020-03-24
用途: 屋外用手摺の支柱基礎アンカーセットとしての削孔用具として使用しました
建設業・工事業

削孔時、比較的強力なインパクトドライバーを使用して作業を貫徹しましたが、当該ドリルビットは変形せず順調に削孔出来満足でした。

対象商品 : 09115733
2020-10-10
用途: ノンプラグビス下穴
運輸・通信業

これは使えます!大変重宝してますが、コスパで選択、耐久性は使用中の為、確認中です。

対象商品 : 89642813
2017-12-04
用途: コンクリート穴あけ用
Office GENDA建設業・工事業

インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。

対象商品 : 89642743
2016-06-05
用途: 配管バンド用の穴あけ

一発で駄目になった。使い物になりません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする