曜日別特売

「ムシポンmini」用捕虫紙

「ムシポンmini」用捕虫紙 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)「ムシポンmini」用捕虫紙 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(11件のレビュー)
交換目安
4~10月:1ヶ月に1回交換
11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。
環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。
適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08632942AS-6
1,500
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08632942
2023-06-20
用途: コインランドリーの店舗内用
株式会社ベルローブ

ムシポンminiを購入したので一緒に購入。捕虫力に関しては申し分ないと思うが、贅沢を言えばもう少し捕虫紙の幅を広くして捕れる虫の量を増やして欲しかった。

対象商品 : 08632942
2023-04-14
用途: 厨房の入り口に設置
有限会社玉屋硝子店卸売・小売業

小さい場所にも設置できるので、規模の小さいところでの虫対策として使用している

対象商品 : 08632942
2021-07-10
用途: 食品製造
製造業

抜群の取れ高です。コバエで困っていましたが大変助かりました。費用対効果も良いです。小規模店舗に最適解です。

1が参考にしています
対象商品 : 08632942
2018-06-02
用途: パン屋さんなので春先はコバエが気になります。売り場カフェに設置しています。
製造業

比較的小型で目立ちにくいのもいいですし、捕虫力もあって満足しています。テープの取り換えも簡単です。リースなんかより断然安く済みました。

対象商品 : 08632942
2017-10-10
用途: 製茶工場で害虫を捕らえる。
明星園農・林・水産業

前から使っています。扱いやすくて良い商品と思います。

対象商品 : 08632942
2016-08-17
用途: 食品工場の

交換作業の簡素化、費用の削減。

対象商品 : 08632942
2015-03-19
用途: 不快害虫の除去
三共商会

これからの季節
コバエの補虫に使用します
他店より安価で購入できました

対象商品 : 08632942
2014-12-08
用途: 捕虫機

めちゃくちゃよくとれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする