日本マタイ
鳥よけ ベランダネット
ベランダの景観を損なわず、鳩などからしっかりガード。
目立たず使いやすいマロンブラウン。
用途
ベランダ等
網目
25mm角
内容量
1枚
注意
※衣類のボタン等にネットが掛からないように、ご注意ください。
※ネットを無理に引っ張らないでください。
※ネットと地面の間に隙間があると鳥が入ることがあります。
※燃えるおそれがあります。火気に近づけないで下さい。
※使用しないときは、子供の手の届かない、屋内の冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41600424
-
2
4
マロンブラウン
ポリエチレン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください