電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。
電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。
発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。
汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。
汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用内容量1台