船舶汽笛用アンプ

船舶汽笛用アンプ - ノボル電機

第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。

付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1内容量1台
注意
※LINE入力は、本体内部基板に直接半田付け
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41609673MA-427
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする