タカショー
コンテナキャリー
鉢植えをのせて飾るコンテナキャリーの3つの効果。
移動できるからお掃除ラクラク。直置時に鉢の下にいる虫を軽減。風通し向上。
ストッパー付き。
材質
スチール
質量(kg)
約0.6
耐荷重(kg)
20(実測値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×31×6.5
直径(mm)
(台)約300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41610809
NPM-CC01
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください