スチールミニフェンス(D)

スチールミニフェンス(D) - タカショー

アプローチ脇や花壇の際をシックに引き締めるフェンス。
並べることで美しいラインが生まれます。
地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。

材質スチール幅(mm)460質量(kg)約0.4シルバー質量(g)0.43径(Φmm)(外縁)4、(モチーフ)3.5耐荷重(kg)2kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅46cm×高さ45cm×厚さ0.4cm内容量1個
注意
※フェンス以外の目的で使用しないでください。※転倒しないように平らな場所で使用してください。※デザイン上、 とがった部分があるため、取り扱いにはご 注意ください。※ハンドメード商品のため、 色および形状がバラつく場合があります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41610845NPM-34
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする