曜日別特売

メタルハンギング

メタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショーメタルハンギング - タカショー
(2件のレビュー)

壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。

材質スチール、塩化ビニル樹脂グレーワイヤー径(Φmm)約5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41610854NPMH-B02M12cmブロック用
380
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
41610863NPMH-B02L15cmブロック用
390
369
406(税込)
当日出荷
41610879NPMH-T04幅8cmまで
320
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
41610888NPMH-G03H幅4cmまで
350
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610863
2023-10-15
用途: ブロック塀にワイヤーメッシュをかける
村上農園卸売・小売業

ワイヤーメッシュを引っ掛けて蔓諸k呪物を這わせるのに使っています。しっかり役立ってくれています。

対象商品 : 41610863
2019-06-19
用途: 花のハンギングバスケット用
サービス業

我が家のブロック塀に使用しようと思って購入。
寸法:巾20.3×厚さ0.7×高さ12 とあり、我が家のブロック塀20㎝に丁度良いと思い 購入。
実際 商品が到着してみると、使用できるブロック塀の幅は、15-16㎝と書いてあります。使用できません。
ウェブぺージには、使用できるブロック塀の幅は 一切書いてありません。キッチリ、書くべきである。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報修正致しました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする