タカショー
S型フック
ガーデン用品を簡単に飾れるS型フックです。
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
色
グリーン
耐荷重(kg)
3kg(実測値)
ワイヤー径(Φmm)
約5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41610897
NPM-SFM
39.3
90
0.013
約13
約幅3.9cm×厚さ0.7cm×高さ9cm
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41610906
NPM-SFL
38.1
120
0.016
約16
約幅3.8cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください